Pompă de vid WELCH 3061-01, dimensiune admisie 5/8 inch NPT, 13/32 CP, ieșire 5/8 inch NPT | CE9CKQ 55ZK65

WELCH 3061-01 Pompă de vid, dimensiune admisie 5/8 inch NPT, 13/32 CP, ieșire 5/8 inch NPT

În stoc
Articol: CE9CKQ Model: 3061-01Cruce Ref: 55ZK65

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,929.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
AmenajăriFără ulei
Aer liber CFM la 0 in. Hg4.2
Aer liber CFM @ 0 PSI4.2
Amplificatori de încărcare completă5.3
HP13/32
Hz60
Dimensiunea intrării5/8 "NPT
Max. Vid29.9 "Hg
Dimensiunea de ieșire5/8 "NPT
Inălțime totală6.1 "
Lungime totală18.2 "
Lățimea totală9.1 "
Fază1
RPM1740
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.33
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă de vid WELCH 3041-01, dimensiune admisie 5/8 inch NPT, 13/32 CP, ieșire 5/8 inch NPT | CE9CKP 55ZK64 3041-01€5,678.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELCH 3061-01 Pompă de vid, dimensiune admisie 5/8 inch NPT, 13/32 CP, ieșire 5/8 inch NPT
€5,929.82 /unitate