Pompă de vid WELCH 3301-01, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT | CE9CKU 55ZK68

WELCH 3301-01 Pompă de vid, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT

În stoc
Element: CE9CKU Model: 3301-01Cruce Ref: 55ZK68

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,992.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
AmenajăriFără ulei
Aer liber CFM la 0 in. Hg21
Aer liber CFM @ 0 PSI21
Amplificatori de încărcare completă8
HP55/64
Hz60
Dimensiunea intrării3/4 "NPT
Max. Vid29.9 "Hg
Dimensiunea de ieșire3/4 "NPT
Inălțime totală8.1 "
Lungime totală22.4 "
Lățimea totală11.4 "
Fază1
RPM1740
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă de vid WELCH 3161-01, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT | CE9CKR 55ZK66 3161-01€8,120.21
Pompă de vid WELCH 3241-01, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT | CE9CKT 55ZK67 3241-01€10,362.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELCH 3301-01 Pompă de vid, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT
€12,992.86 /unitate