Pompă de vid WELCH 3241-01, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT | CE9CKT 55ZK67

WELCH 3241-01 Pompă de vid, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT

În stoc
Element: CE9CKT Model: 3241-01Cruce Ref: 55ZK67

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,234.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
AmenajăriFără ulei
Aer liber CFM la 0 in. Hg18
Aer liber CFM @ 0 PSI18
Amplificatori de încărcare completă8
HP55/64
Hz60
Dimensiunea intrării3/4 "NPT
Max. Vid29.9 "Hg
Dimensiunea de ieșire3/4 "NPT
Inălțime totală8.1 "
Lungime totală22.4 "
Lățimea totală11.4 "
Fază1
RPM1740
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă de vid WELCH 3161-01, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT | CE9CKR 55ZK66 3161-01€7,963.51
Pompă de vid WELCH 3301-01, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT | CE9CKU 55ZK68 3301-01€12,781.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELCH 3241-01 Pompă de vid, dimensiune admisie 3/4 inch NPT, 55/64 CP, ieșire 3/4 inch NPT
€10,234.28 /unitate