Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WELDBEND CORP. 011-010-000 Cot cu rază lungă din oțel carbon 5258 psi | AF9YZR 30WC20

WELDBEND CORP. 011-010-000 Cot cu rază lungă din oțel carbon 5258 psi

În stoc
Articol: AF9YZR Model: 011-010-000Crucea Ref: 30WC20
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
€108.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot cu rază lungă de 90 de grade
Material corpOtel carbon
ClasăXS
ConformitateA234 WPB
Tip conexiuneButweld
Presiune maximă5258 psi
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-20 grade până la 650 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307933040

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
WELDBEND CORP. 011-080-000 Cot cu rază lungă din oțel carbon 2097 psi | AF9YLZ 30WC30 011-080-000XS2097 psi8"€1,876.56
WELDBEND CORP. 010-020-000 Cot cu rază lungă din oțel carbon 2360 psi | AF9YZQ 30WC10 010-020-000STD2360 psi2"€117.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELDBEND CORP. 011-010-000 Cot cu rază lungă din oțel carbon 5258 psi
€108.25 /unitate