Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WELDBEND CORP. 012-020-000 Cot cu rază scurtă din oțel carbon 2360 psi | AF9YZT 30WC34

WELDBEND CORP. 012-020-000 Cot cu rază scurtă din oțel carbon 2360 psi

În stoc
Articol: AF9YZT Model: 012-020-000Crucea Ref: 30WC34
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
€170.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot cu rază scurtă 90 de grade
Material corpOtel carbon
ClasăSTD
ConformitateA234 WPB
Tip conexiuneButweld
Presiune maximă2360 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 grade până la 650 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307933040

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
WELDBEND CORP. 012-040-000 Cot cu rază scurtă Oțel carbon 1895 psi | AF9YZU 30WC38 012-040-0001895 psi4"€417.90
WELDBEND CORP. 012-060-000 Cot cu rază scurtă din oțel carbon 1506 psi | AF9YZV 30WC40 012-060-0001506 psi6"€1,031.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELDBEND CORP. 012-020-000 Cot cu rază scurtă din oțel carbon 2360 psi
€170.95 /unitate