Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WELDBEND CORP. 093-020-011 Reductor excentric din oțel carbon 3422 psi | AF9ZAJ 30WG13

WELDBEND CORP. 093-020-011 Reductor excentric din oțel carbon 3422 psi

În stoc
Articol: AF9ZAJ Model: 093-020-011Crucea Ref: 30WG13
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
€505.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor excentric
Material corpOtel carbon
ClasăXS
ConformitateA234 WPB
Tip conexiuneButweld
Presiune maximă3422 psi
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 4"
Temp. Gamă-20 grade până la 650 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307933040

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
WELDBEND CORP. 092-040-020 Reductor excentric din oțel carbon 1895 psi | AF9ZAH 30WF79 092-040-020STD1895 psi4 "x 2"€422.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELDBEND CORP. 093-020-011 Reductor excentric din oțel carbon 3422 psi
€505.82 /unitate