Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05018268002 Dăltită Șurubelniță cu crestat 11/32 x 6 | AE7VCE 6ANN3

WERA TOOLS 05018268002 Dăltită Șurubelniță cu crestătură 11/32 x 6

În stoc
Articol: AE7VCE Model: 05018268002Crucea Ref: 6ANN3
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
€30.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu șurubelniță
finalizareaCoadă cromată, vârf de oxid negru
Design mânerErgonomic cu antiroll
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală10.187 "
Lungime coadă6"
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeHex cu Hex Bolster
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor11 / 32 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
WERA TOOLS 05018260002 Dăltită Șurubelniță cu crestat 9/64 x 3-1/8 | AE7VCA 6ANL9 050182600026.375 "3.125 "9 / 64 "Keystone Slotedcrestat€12.87
WERA TOOLS 05018262002 Dăltire Șurubelniță 0.0178 x 3-1/2 | AE7VCB 6ANN0 050182620027.375 "3.5 "0.017 "Keystone Slotedcrestat€14.54
WERA TOOLS 05018264003 Dăltită Șurubelniță cu crestat 7/32 x 4 | AE7VCC 6ANN1 050182640038.125 "4"7 / 32 "Keystone Slotedcrestat€18.46
WERA TOOLS 05018266003 Dăltită Șurubelniță cu crestat 9/32 x 5 | AE7VCD 6ANN2 050182660039.125 "5"9 / 32 "Keystone Slotedcrestat€21.95
WERA TOOLS 05018270003 Dăltită Șurubelniță cu crestat 3/8 x 7 | AE7VCF 6ANN4 0501827000311.187 "7"3 / 8 "Keystone Slotedcrestat€37.66
WERA TOOLS 05018272002 Dăltită Șurubelniță cu crestat 1/2 x 8 | AE7VCG 6ANN5 0501827200212.5 "8"1 / 2 "Keystone Slotedcrestat€48.42
WERA TOOLS 05017005002 Dălți șurubelniță Phillips #1 x 3-1/8 | AE7VCJ 6ANN7 050170050027"3.125 "#1PhillipsPhillips / Crosspoint€36.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05018268002 Dăltită Șurubelniță cu crestătură 11/32 x 6
€30.99 /unitate