Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05066100001 Bit insert Torx Diamond T x 10 L 1 | AE3QKL 5ERA2

WERA TOOLS 05066100001 Bit insert Torx Diamond T x 10 L 1

În stoc
Articol: AE3QKL Model: 05066100001Crucea Ref: 5ERA2
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
€10.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitTorx (R)
finalizareaDiamantat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiTX10
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05066102001 Bit insert Torx Diamond T x 15 L 1 | AE3QKM 5ERA3 05066102001TX15€10.22
WERA TOOLS 05066104001 Bit insert Torx Diamond T x 20 L 1 | AE3QKN 5ERA4 05066104001TX20€10.22
WERA TOOLS 05066106001 Bit insert Torx Diamond T x 25 L 1 | AE3QKP 5ERA5 05066106001TX25€10.22
WERA TOOLS 05066108001 Bit insert Torx Diamond T x 30 L 1 | AE3QKQ 5ERA6 05066108001TX30€10.22
WERA TOOLS 05066110001 Torx Torsion Bit Diamond T x 40 L 1 | AE3QKR 5ERA7 05066110001TX40€10.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05066100001 Bit insert Torx Diamond T x 10 L 1
€10.22 /unitate