Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071002001 Burghie cu crestătură din oțel inoxidabil 1.2 mm L 1 | AE3QHH 5EPV3

WERA TOOLS 05071002001 Bit de inserție cu fante Oțel inoxidabil 1.2 mm L 1

În stoc
Articol: AE3QHH Model: 05071002001Crucea Ref: 5EPV3
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
€8.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil Bitcrestat
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului1.2mm
SAE sau Metricmetric
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipInsert cu fante

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05071000001 Bit de inserție cu fante Oțel inoxidabil 0.8 mm L 1 | AE3QHF 5EPV1 050710000010.8mm€8.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071002001 Bit de inserție cu fante Oțel inoxidabil 1.2 mm L 1
€8.42 /unitate