Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05073287001 Cheie combinată cu clichet 3/4 inch | AF8KFP 26VR46

WERA TOOLS 05073287001 Cheie combinată cu clichet 3/4 inch

În stoc
Articol: AF8KFP Model: 05073287001Crucea Ref: 26VR46

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€74.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaSatin
Cap flexibilNu
Mărimea capului3 / 4 "
MaterialMolibden cromat
Min. Arc Swing4.5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj80
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală11.5 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieClichet reversibil, combinație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WERA TOOLS 05073280001 Cheie combinată cu clichet 5/16 inch | AF8KFG 26VR39 050732800017"5 / 16 "€46.49
WERA TOOLS 05073281001 Cheie combinată cu clichet 3/8 inch | AF8KFH 26VR40 050732810017.25 "3 / 8 "€48.04
WERA TOOLS 05073282001 Cheie combinată cu clichet 7/16 inch | AF8KFJ 26VR41 050732820018.5 "7 / 16 "€53.47
WERA TOOLS 05073283001 Cheie combinată cu clichet, 1/2" | AF8KFK 26VR42 050732830019.5 "1 / 2 "€51.28
WERA TOOLS 05073284001 Cheie combinată cu clichet 9/16 inch | AF8KFL 26VR43 0507328400110.5 "9 / 16 "€54.21
WERA TOOLS 05073285001 Cheie combinată cu clichet 5/8 inch | AF8KFM 26VR44 0507328500111 "5 / 8 "€61.78
WERA TOOLS 05073286001 Cheie combinată cu clichet 11/16 inch | AF8KFN 26VR45 0507328600111.25 "11 / 16 "€70.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05073287001 Cheie combinată cu clichet 3/4 inch
€74.97 /unitate