Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05074731002 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Esd Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RJL 6AAW6

WERA TOOLS 05074731002 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Esd Qr 1.2-3.0 Nm

În stoc
Articol: AE7RJL Model: 05074731002Crucea Ref: 6AAW6
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
€246.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cuplu ESD
Acuratete+/- 6%
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip TipMulti-componentă cu protecție antiruliu
Tip mânerKraftform
Material carcasăPlastic conform ESD
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală6"
Incrementări ale scalei primare0.1 Nm
Gama primară a scalei1.2 - 3.0 Nm
RotațieCW
TipAjustabil cu mandrina cu eliberare rapidă Rapidaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
WERA TOOLS 05074730002 Șurubelniță dinamometrică ajustabilă Esd Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RJK 6AAW5 050747300020.05 Nm0.3 - 1.2 Nm€243.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05074731002 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Esd Qr 1.2-3.0 Nm
€246.84 /unitate