Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05104901003 Piuliță izolată 5/16 x 5 inci | AE8ENL 6CRW7

WERA TOOLS 05104901003 Piuliță izolată 5/16 x 5 in

În stoc
Articol: AE8ENL Model: 05104901003Crucea Ref: 6CRW7
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
€17.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță izolat
Materialul lameiInstrument de oțel din aliaj
Culorimată
MânerPlastic ergonomic cu mai multe componente
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulti-componentă
Hex5 / 16 "
Dimensiune hexagonală5 / 16 "
NesparkingNu
Lungime totală9"
SAE sau MetricSAE
CoadăRundă
Lungime coadă5"
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8204200000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăPreț
WERA TOOLS 05345280001 Piuliță izolată 7/32 x 5 inci | AE8ENH 6CRW4 053452800017 / 32 "7 / 32 "€14.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05104901003 Piuliță izolată 5/16 x 5 in
€17.84 /unitate