Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05118184002 Șurubelniță Torx (r) T8 | AE7REF 6AAG1

WERA TOOLS 05118184002 Șurubelniță Torx (r) T8

În stoc
Articol: AE7REF Model: 05118184002Crucea Ref: 6AAG1
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
€12.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu șurub
finalizareaChrome
Design mânerErgonomic cu capac rotativ
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală5.375 "
Lungime coadă2.25 "
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorT8
Sfat stilTorx (R)
Sfat Grup de stilTorx(R)/Star

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDesign mânerLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț
WERA TOOLS 05118181002 Șurubelniță Torx (r) T5 | AE7REC 6AAF8 05118181002ChromeErgonomic cu capac rotativ5.25 "1.625 "T5€13.94
WERA TOOLS 05118182002 Șurubelniță Torx (r) T6 | AE7RED 6AAF9 05118182002ChromeErgonomic cu capac rotativ5.25 "1.625 "T6€11.70
WERA TOOLS 05118183002 Șurubelniță Torx (r) T7 | AE7REE 6AAG0 05118183002ChromeErgonomic cu capac rotativ5.375 "2.25 "T7€11.68
WERA TOOLS 05118185002 Șurubelniță Torx (r) T9 | AE7REG 6AAG2 05118185002ChromeErgonomic cu capac rotativ5.375 "2.25 "T9€12.18
WERA TOOLS 05118186002 Șurubelniță Torx (r) T10 | AE7REH 6AAG3 05118186002ChromeErgonomic cu capac rotativ5.375 "2.25 "T10€12.54
WERA TOOLS 05028048003 Șurubelniță Torx(r) T8 2-1/4 In | AE7RFQ 6AAK6 05028048003Coadă cromată, vârf de oxid negruErgonomic cu antiroll5.375 "2.25 "T8€13.06
WERA TOOLS 05028050004 Șurubelniță Torx(r) T10 3-1/4 In | AE7RFR 6AAK7 05028050004Coadă cromată, vârf de oxid negruErgonomic cu antiroll6.25 "3.25 "T10€13.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05118184002 Șurubelniță Torx (r) T8
€12.92 /unitate