Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05345056001 Power Bit, T6 Fastening Tool Tip Size, 2 33/64 Inch Bit Length, 4 mm Hex Shank Size, 10 PK | CU9VRE 30GE38

WERA TOOLS 05345056001 Power Bit, Dimensiunea vârfului sculei de fixare T6, Lungime bit 2 33/64 inch, Dimensiune tijă hexagonală de 4 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: CU9VRE Model: 05345056001Crucea Ref: 30GE38

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€331.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
WERA TOOLS 05066920001 Bit Torx Bitorsion cu antrenare hexagonală, pachet 10 | CU9VPJ 738K36 05066920001Șurubelniță1€66.42
WERA TOOLS 05066488001 Bit Torx Bitorsion cu antrenare hexagonală, pachet 10 | CU9VPK 738K35 05066488001Șurubelniță1€31.06
WERA TOOLS 05160901001 Harpoon ACR Bit | CU9VPL 738K27 05160901001Șurubelniță10€130.00
WERA TOOLS 05057705001 Insert Bit | CU9VPM 38A171 05057705001Inserați Bit1€4.68
WERA TOOLS 05135272001 Power Bit, #0 Dimensiunea vârfului sculei de fixare, Lungime bit 1 47/64 inch, Dimensiune tijă hexagonală 4 mm, 10 buc. | CU9VPN 30GE04 05135272001Bit de putere1€126.35
WERA TOOLS 05135286001 Power Bit, #0 Dimensiunea vârfului sculei de fixare, Lungime bit 1 9/16 inch, Dimensiune tijă hexagonală de 4 mm, 10 buc. | CU9VPP 30GE14 05135286001Bit de putere1€69.83
WERA TOOLS 05135284001 Power Bit, #0 Dimensiunea vârfului sculei de fixare, Lungime bit 1 9/16 inch, Dimensiune tijă hexagonală de 4 mm, 10 buc. | CU9VPQ 30GE12 05135284001Bit de putere1€96.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05345056001 Power Bit, Dimensiunea vârfului sculei de fixare T6, Lungime bit 2 33/64 inch, Dimensiune tijă hexagonală de 4 mm, 10 buc.
€331.65 /unitate