Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Modul de lumină WERMA GRNGR cu 4 turnuri 115v 70mm transparent | AD9CBB 4PDL4

WERMA Modul de lumină GRNGR cu 4 turnuri 115v 70mm transparent

În stoc
Articol: AD9CBB Model: GRNGR 4Ref încrucișat: 4PDL4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€52.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de lumină turn
Culoriclar
Curent tras0.4A AC
Diametru70mm
Înălţime2.625 "
Material carcasăDin fibra de sticla
Durata de viață a lămpii2500 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime2.625 "
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
Montarebază
Temperatura de operare.-4 până la 122 grade F
EvaluareNEMA 4X, IP65
Voltaj115 VAC
Watts5
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8531800050
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip lămpiPreț
Modul de lumină turn WERMA GRNGR 1 115v 70mm roșu | AD9CAY 4PDL1 GRNGR 1RoșuArsura constantă€64.81
Modul de lumină turn WERMA GRNGR 2 115v 70mm verde | AD9CAZ 4PDL2 GRNGR 2VerdeArsura constantă€60.84
Modul de lumină turn WERMA GRNGR 3 115v 70mm galben | AD9CBA 4PDL3 GRNGR 3GalbenArsura constantă€57.43
Modul de lumină turn WERMA GRNGR 5 115v 70mm Blu | AD9CBC 4PDL5 GRNGR 5AlbastruLED-uri€58.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERMA Modul de lumină GRNGR cu 4 turnuri 115v 70mm transparent
€52.48 /unitate