WESCO 210639 Camion de mână economic Greenline 2-în-1, 10 vândute din cauciuc, capacitate de 80 lbs | AG7HMR E-CON

WESCO 210639 Camion de mână economic Greenline 2-în-1, 10" vândut din cauciuc, capacitate de 80 lbs

În stoc
Articol: AG7HMR Model: 210639Ref încrucișat: E-CON

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€420.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual cu 2 poziții
Tip întrerupător700
CuloriVerde
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului8.5 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Inălțime totală58 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală19.5 "
Dimensiunea platformei48 "
Materialul roțiiCauciuc solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)49.53

Detalii produs:

    • Construcție tubulară robustă din oțel pentru a transporta sarcini grele de până la 800 lb (indiferent dacă sunt dispuse orizontal sau vertical)
    • Mâner activat cu manetă pentru a comuta de la configurația cu două roți la configurația cu patru roți
    • Echipat cu două roți din cauciuc solid și două rotițe rotative din poliuretan, care pot fi turnate pentru sprijin și manevrabilitate ușoară

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210639 Camion de mână economic Greenline 2-în-1, 10" vândut din cauciuc, capacitate de 80 lbs
€420.48 /unitate