WESCO 220594 Camion de mână convertibil din aluminiu cu 3 poziții, roată semi-pneumatică, capacitate de 650 lbs | AG7HYP CBR-3-Z

WESCO 220594 Camion de mână convertibil din aluminiu cu 3 poziții, roată semipneumatică, capacitate de 650 lbs

În stoc
Element: AG7HYP Model: 220594Ref încrucișat: CBR-3-Z

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,363.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual cu trei poziții
Tip întrerupător500
Capacitate de încărcare650 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7.5 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Inălțime totală52 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală21.5 "
Dimensiunea platformei12 "x 38"
Materialul roțiiPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)54.61

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESCO 220591 Camion de mână convertibil din aluminiu cu 3 poziții, roată pneumatică Pe, capacitate de 650 lbs | AG7HYM CBR-3-PE 220591€1,308.86
WESCO 220593 Camion de mână convertibil din aluminiu cu 3 poziții, roată pneumatică, capacitate de 650 lbs | AG7HYN CBR-3-PWT 220593€1,335.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 220594 Camion de mână convertibil din aluminiu cu 3 poziții, roată semipneumatică, capacitate de 650 lbs
€1,363.37 /unitate