WESCO 261093 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 26 inchi OD, 83 inci înălțime | AG7JJH PSFL-64-25-20S-2K

WESCO 261093 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 26 inchi OD, 83 inci înălțime

În stoc
Articol: AG7JJH Model: 261093Ref încrucișat: PSFL-64-25-20S-2K

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,051.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
bazăFixed
Picioare de bază în interiorul Dia.20 "
Picioare de bază în afara Dia.26 "
CuloriRoșu
Lungimea furcii25 "
Lățimea furcii3"
Înălțimea de ridicare Max.64 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare2000 lb.
Centrul de încărcare15 "
Inălțime totală83 "
Cu sprijinulBaterie
Lățimea peste furci6 "- 24.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 251.1
Înălțimea navei (cm)210.82

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPicioare de bază în interiorul Dia.Picioare de bază în afara Dia.Centrul de încărcarePreț
WESCO 261092 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 26 inchi OD, 72 inci înălțime | AG7JJG PSFL-56-25-20S-2K 2610922000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "€10,780.86
WESCO 261094 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 26 inchi OD, 94 inci înălțime | AG7JJJ PSFL-76-25-20S-2K 2610942000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "€11,842.40
WESCO 261095 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 26 inchi OD, 104 inci înălțime | AG7JJK PSFL-86-25-20S-2K 2610952000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "€13,335.75
WESCO 261044 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 36 inchi OD, 83 inci înălțime | AG7JJP PSFL-64-30-30S-2K 2610442000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "€10,354.15
WESCO 261045 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 36 inchi OD, 94 inci înălțime | AG7JJQ PSFL-76-30-30S-2K 2610452000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "€11,123.80
WESCO 261046 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 36 inchi OD, 104 inci înălțime | AG7JJR PSFL-86-30-30S-2K 2610462000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "€11,843.86
WESCO 261047 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 48 inchi OD, 83 inci înălțime | AG7JJW PSFL-64-42-42S-2K 2610472000 lb.64 "83 "42 "48 "24 "€10,967.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261093 Stivuitor cu furcă cu bază fixă, 26 inchi OD, 83 inci înălțime
€12,051.85 /unitate