WESCO 270388 Cărucior cu panouri de calitate comercială din oțel, roți din cauciuc, capacitate de 1100 lbs | AG7JZZ

WESCO 270388 Cărucior cu panou de calitate comercială din oțel, roți din cauciuc, capacitate de 1100 lbs

În stoc
Articol: AG7JZZ Model: 270388

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,015.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu panou de uz general
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Puntea L x L48 "x 30"
Capacitate de încărcare1100 lb.
Inălțime totală37 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală30 "
Material platformăOţel
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.1
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)76.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 270388 Cărucior cu panou de calitate comercială din oțel, roți din cauciuc, capacitate de 1100 lbs
€1,015.80 /unitate