WESCO 272112 Camion cu mâner pliabil din aluminiu, capacitate de 550 lbs | AG7KAY

WESCO 272112 Camion cu mâner pliabil din aluminiu, capacitate de 550 lbs

În stoc
Element: AG7KAY Model: 272112

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€401.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă cu mâner pliabil
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Puntea L x L35.5 "x 24"
Materialul de pe punteAluminiu
MânerPlierea
Înălțimea mânerului35.5 "
Capacitate de încărcare550 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală35.5 "
Lungime totală35.5 "
Lățimea totală24 "
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)60.96

Variante de produs

ProdusModelMânerÎnălțimea mâneruluiCapacitate de încărcareNumărul de roți rotativeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 270382 Camion pliabil din aluminiu cu mâner ergo, capacitate de 660 lbs | AG7KAW 270382Pliant în stil european41 "660 lb.441 "35.5 "24 "€374.42
WESCO 272076 Camion cu mâner pliabil din aluminiu, capacitate de 350 lbs | AG7KAX 272076Plierea34.5 "350 lb.434.5 "29 "18.5 "€279.11
WESCO 270389 Camion cu punte lungă din aluminiu cu mâner pliabil, capacitate de 660 lbs | AG7KAZ 270389Pliant dublu35.5 "660 lb.635.5 "58.5 "18.5 "€557.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272112 Camion cu mâner pliabil din aluminiu, capacitate de 550 lbs
€401.45 /unitate