Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10D702 Menghină de bancă cu bază pivotantă portabilă 3-1/2 inchi | AA2CKM

WESTWARD 10D702 Menghină de bancă Bază pivotantă portabilă 3-1/2 in

În stoc
Articol: AA2CKM Model: 10D702
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
€119.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină combinată
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii3.5 "
MaterialFier ductil
Max. Deschidere3-1/2 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 16 "
Numărul de șuruburi de blocare1
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală5.875 "
Lungime totală9.437 "
Lățimea totală4.875 "
Capacitatea țevii5/8 to 1-3/16"
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205700030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D702 Menghină de bancă Bază pivotantă portabilă 3-1/2 in
€119.90 /unitate