Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E225 Priză 1/2 inch Drive 31 mm 6 puncte standard | AA2DCL

WESTWARD 10E225 Priză 1/2 inch Drive 31mm 6 puncte standard

În stoc
Element: AA2DCL Model: 10E225
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
€7.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 23 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea31mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E222 Priză 1/2 inch Drive 26 mm 6 puncte standard | AA2DCH 10E222Complet lustruitAliaj de oțel61 23 / 32 "26mmStandard€20.17
WESTWARD 10E223 Priză 1/2 inch Drive 28 mm 6 puncte standard | AA2DCJ 10E223Complet lustruitAliaj de oțel61 23 / 32 "28mmStandard€1.42
WESTWARD 10E224 Priză 1/2 inch Drive 29 mm 6 puncte standard | AA2DCK 10E224Complet lustruitAliaj de oțel61 23 / 32 "29mmStandard€22.07
WESTWARD 10E227 Priză 1/2 inch Drive 9mm 6 Puncte adâncime | AA2DCN 10E227Complet lustruitAliaj de oțel63.031 "9adâncime€5.99
WESTWARD 10E247 Priză 1/2 inch Drive 29mm 6 Puncte adâncime | AA2DDH 10E247Complet lustruitAliaj de oțel63.031 "29mmadâncime€13.01
WESTWARD 10E249 Priză 1/2 inch Drive 31 mm 6 puncte adâncime | AA2DDK 10E249Complet lustruitAliaj de oțel63.031 "31mmadâncime€4.56
WESTWARD 10E256 Priză 1/2 inch Drive 26 mm 12 puncte standard | AA2DDT 10E256Complet lustruitAliaj de oțel121 23 / 32 "26mmStandard€8.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E225 Priză 1/2 inch Drive 31mm 6 puncte standard
€7.22 /unitate