Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E262 Socket 1/2 Inch Drive 20mm 12 Point Deep | AA2DDZ

WESTWARD 10E262 Priză 1/2 inch Drive 20mm 12 Puncte adâncime

În stoc
Element: AA2DDZ Model: 10E262
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
€2.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Lungime totală3.031 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea20mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1823
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)4.8
Lățimea navei (cm)4.8
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E229 Priză 1/2 inch Drive 11 mm 6 puncte adâncime | AA2DCQ 10E229Complet lustruitAliaj de oțel63.031 "11adâncime€7.43
WESTWARD 10E251 Priză 1/2 inch Drive 9mm 12 puncte standard | AA2DDM 10E251Complet lustruitAliaj de oțel121.5 "9Standard€3.13
WESTWARD 10E252 Priză 1/2 inch Drive 20 mm 12 puncte standard | AA2DDN 10E252Complet lustruitAliaj de oțel121.5 "20mmStandard€13.35
WESTWARD 10E253 Priză 1/2 inch Drive 21 mm 12 puncte standard | AA2DDP 10E253Complet lustruitAliaj de oțel121.5 "21mmStandard€13.82
WESTWARD 10E254 Priză 1/2 inch Drive 23 mm 12 puncte standard | AA2DDQ 10E254Complet lustruitAliaj de oțel121.625 "23mmStandard€6.15
WESTWARD 10E255 Priză 1/2 inch Drive 25 mm 12 puncte standard | AA2DDR 10E255Complet lustruitAliaj de oțel121.625 "25mmStandard€1.84
WESTWARD 10E257 Priză 1/2 inch Drive 28 mm 12 puncte standard | AA2DDU 10E257Complet lustruitAliaj de oțel121 23 / 32 "28mmStandard€2.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E262 Priză 1/2 inch Drive 20mm 12 Puncte adâncime
€2.24 /unitate