Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E229 Priză 1/2 inch Drive 11 mm 6 puncte adâncime | AA2DCQ

WESTWARD 10E229 Priză 1/2 inch Drive 11mm 6 Puncte adâncime

În stoc
Element: AA2DCQ Model: 10E229
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
€7.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.031 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea11mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E251 Priză 1/2 inch Drive 9mm 12 puncte standard | AA2DDM 10E251Complet lustruitAliaj de oțel121.5 "9Standard€3.13
WESTWARD 10E252 Priză 1/2 inch Drive 20 mm 12 puncte standard | AA2DDN 10E252Complet lustruitAliaj de oțel121.5 "20mmStandard€13.35
WESTWARD 10E253 Priză 1/2 inch Drive 21 mm 12 puncte standard | AA2DDP 10E253Complet lustruitAliaj de oțel121.5 "21mmStandard€13.82
WESTWARD 10E254 Priză 1/2 inch Drive 23 mm 12 puncte standard | AA2DDQ 10E254Complet lustruitAliaj de oțel121.625 "23mmStandard€6.15
WESTWARD 10E255 Priză 1/2 inch Drive 25 mm 12 puncte standard | AA2DDR 10E255Complet lustruitAliaj de oțel121.625 "25mmStandard€1.84
WESTWARD 10E257 Priză 1/2 inch Drive 28 mm 12 puncte standard | AA2DDU 10E257Complet lustruitAliaj de oțel121 23 / 32 "28mmStandard€2.20
WESTWARD 10E258 Priză 1/2 inch Drive 29 mm 12 puncte standard | AA2DDV 10E258Complet lustruitAliaj de oțel121 23 / 32 "29mmStandard€2.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E229 Priză 1/2 inch Drive 11mm 6 Puncte adâncime
€7.43 /unitate