Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E272 Priză 3/4 inch Drive 7/8 inch 6 puncte standard | AA2DEK

WESTWARD 10E272 Priză 3/4 inch Drive 7/8 inch 6 puncte standard

În stoc
Element: AA2DEK Model: 10E272
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
€14.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E270 Priză 3/4 inch Drive 3/4 inch 6 puncte standard | AA2DEH 10E270Complet lustruitAliaj de oțel62"3 / 4 "Standard€15.14
WESTWARD 10E271 Priză 3/4 inch Drive 13/16 inch 6 puncte standard | AA2DEJ 10E271Complet lustruitAliaj de oțel62"13 / 16 "Standard€4.63
WESTWARD 10E273 Priză 3/4 inch Drive 15/16 inch 6 puncte standard | AA2DEL 10E273Complet lustruitAliaj de oțel62"15 / 16 "Standard€14.69
WESTWARD 10E274 Priză 3/4 inch Drive 1 inch 6 puncte Standard | AA2DEM 10E274Complet lustruitAliaj de oțel62 1 / 16 "1"Standard€5.42
WESTWARD 10E275 Priză 3/4 inch Drive 1-1/16 inch 6 puncte standard | AA2DEN 10E275Complet lustruitAliaj de oțel62 1 / 16 "1-1/16 "Standard€17.07
WESTWARD 10E276 Priză 3/4 inch Drive 1-1/8 inch 6 puncte standard | AA2DEP 10E276Complet lustruitAliaj de oțel62 1 / 16 "1.125 "Standard€17.34
WESTWARD 10E277 Priză 3/4 inch Drive 1-3/16 inch 6 puncte standard | AA2DEQ 10E277Complet lustruitAliaj de oțel62.125 "1.187 "Standard€18.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E272 Priză 3/4 inch Drive 7/8 inch 6 puncte standard
€14.65 /unitate