Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E743 Instrument de ridicare magnetic extern 21 - 36 L 3 lb Tragere | AA2DWG

WESTWARD 10E743 Instrument de ridicare magnetic extern 21 până la 36 l 3 lb Tragere

În stoc
Element: AA2DWG Model: 10E743
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
€27.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru1 / 2 "
Lungime extinsă36 "
Tip mânerManer de vinil
Lungime21 "
Capacitate de ridicare3 lbs.
Materialneodim
Lungimea preluării36 "
Capacitate de tragere3 lbs.
TipExtensibil, flexibil
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime extinsăLungimeCapacitate de ridicareCapacitate de tragereTipLăţimePreț
WESTWARD 10E744 Instrument de ridicare 16-1/2 până la 30 L 10 Lb Tragere | AA2DWH 10E74411 / 16 "30 "16.5 "10 lbs.10 lbs.Telescop, flexibil11 / 16 "€25.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E743 Instrument de ridicare magnetic extern 21 până la 36 l 3 lb Tragere
€27.96 /unitate