Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E744 Instrument de ridicare 16-1/2 până la 30 L 10 Lb Tragere | AA2DWH

WESTWARD 10E744 Instrument de ridicare 16-1/2 până la 30 l 10 lb Tragere

În stoc
Element: AA2DWH Model: 10E744
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
€25.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru11 / 16 "
Lungime extinsă30 "
Tip mânerManer de vinil
Lungime16.5 "
Capacitate de ridicare10 lbs.
Materialneodim
Lungimea preluării30 "
Capacitate de tragere10 lbs.
TipTelescop, flexibil
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime extinsăLungimeCapacitate de ridicareCapacitate de tragereTipLăţimePreț
WESTWARD 10E743 Instrument de ridicare magnetic extern 21 - 36 L 3 lb Tragere | AA2DWG 10E7431 / 2 "36 "21 "3 lbs.3 lbs.Extensibil, flexibil1 / 2 "€27.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E744 Instrument de ridicare 16-1/2 până la 30 l 10 lb Tragere
€25.36 /unitate