Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E883 Priză 3/8 inch Drive 9/32 inch 6 puncte standard | AA2EBZ

WESTWARD 10E883 Priză 3/8 inch Drive 9/32 inch 6 puncte standard

În stoc
Element: AA2EBZ Model: 10E883
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
€2.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală31 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 32 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.55
Lungimea navei (cm)1.7
Lățimea navei (cm)1.7
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E890 Priză 3/8 inch Drive 9/32 inch 12 puncte Standard | AA2ECG 10E890Complet lustruitAliaj de oțel121"9 / 32 "Standard€0.64
WESTWARD 10E891 Priză 3/8 inch Drive 11/32 inch 12 puncte Standard | AA2ECH 10E891Complet lustruitAliaj de oțel121"11 / 32 "Standard€2.00
WESTWARD 10E892 Priză 3/8 inch Drive 11/32 inch 12 puncte adâncime | AA2ECJ 10E892Complet lustruitAliaj de oțel122 17 / 32 "11 / 32 "adâncime€1.38
WESTWARD 1EZZ5 Priză 3/8 inch Drive 11/16 inch 6 puncte standard | AA9TCN 1EZZ5ChromeCR-V (Chrome Vanadiu)62"11 / 16 "Standard€10.71
WESTWARD 33M335 Priză 3/8 inch Drive 1/4 inch 12 puncte standard | AC6FMZ 33M335Poloneză completăCR-V (Chrome Vanadiu)121"1 / 4 "Standard€9.69
WESTWARD 33M341 Priză 3/8 inch Drive 9/16 inch 12 puncte standard | AC6FNF 33M341Poloneză completăCR-V (Chrome Vanadiu)121"9 / 16 "Standard€1.13
WESTWARD 33M343 Priză 3/8 inch Drive 11/16 inch 12 puncte Standard | AC6FNH 33M343Poloneză completăCR-V (Chrome Vanadiu)121"11 / 16 "Standard€12.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E883 Priză 3/8 inch Drive 9/32 inch 6 puncte standard
€2.07 /unitate