Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E888 Priză flexibilă cu unitate de 3/8 inchi 15/16 inchi în 6 puncte standard | AA2ECE

WESTWARD 10E888 Priză flexibilă cu unitate de 3/8 inchi 15/16 inchi în 6 puncte standard

În stoc
Element: AA2ECE Model: 10E888
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
€13.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu flexibil
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.187 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea15 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.55
Lungimea navei (cm)3.2
Lățimea navei (cm)3.2
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 10E886 Priză flexibilă cu unitate de 3/8 inchi 13/16 inchi în 6 puncte standard | AA2ECC 10E88662 3 / 32 "13 / 16 "€4.05
WESTWARD 10E887 Priză flexibilă cu unitate de 3/8 inchi 7/8 inchi în 6 puncte standard | AA2ECD 10E88762 3 / 32 "7 / 8 "€4.16
WESTWARD 10E889 Priză flexibilă 3/8 inch Drive 1 inch 6 puncte Standard | AA2ECF 10E88962 7 / 32 "1"€4.68
WESTWARD 10E894 Priză flexibilă cu unitate de 3/8 inchi 3/8 inchi în 12 puncte standard | AA2ECL 10E894121 15 / 16 "3 / 8 "€9.55
WESTWARD 10E895 Priză flexibilă 3/8 inch Drive 7/16 inch 12 puncte Standard | AA2ECM 10E895121 15 / 16 "7 / 16 "€9.55
WESTWARD 10E896 Priză flexibilă cu unitate de 3/8 inchi 1/2 inch cu 12 puncte standard | AA2ECN 10E896122"1 / 2 "€22.16
WESTWARD 10E899 Priză flexibilă cu unitate de 3/8 inchi 11/16 inchi în 12 puncte standard | AA2ECR 10E899122.031 "11 / 16 "€11.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E888 Priză flexibilă cu unitate de 3/8 inchi 15/16 inchi în 6 puncte standard
€13.88 /unitate