Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10M991 Set de matrițe hexagonale pentru refiletare Standard 20 buc | AA2JYP

WESTWARD 10M991 Set matrițe hexagonale pentru refiletare Standard 20 buc

În stoc
Articol: AA2JYP Model: 10M991

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€926.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de matrițe de re-filetare hexagonală
MaterialOtel carbon
Număr de bucați20
Mărimi incluseNC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10, 7/8-9, 1-8; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16, 7/8-14; NS: 1-14
TipSeria 377

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WESTWARD 10M989 Set matrițe hexagonale pentru refiletare metrice 7 buc | AA2JYM 10M9897Metrică: M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 2, M16 x 2, M20 x 2.5€92.48
WESTWARD 10M990 Set de matrițe hexagonale pentru refiletare Standard 16 buc | AA2JYN 10M99016NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16€183.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10M991 Set matrițe hexagonale pentru refiletare Standard 20 buc
€926.19 /unitate