Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10M989 Set matrițe hexagonale pentru refiletare metrice 7 buc | AA2JYM

WESTWARD 10M989 Set matrițe hexagonale pentru refiletare metrice 7 buc

În stoc
Articol: AA2JYM Model: 10M989
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
€92.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de matrițe de re-filetare hexagonală
MaterialOtel carbon
Număr de bucați7
Mărimi incluseMetrică: M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 2, M16 x 2, M20 x 2.5
TipSeria 377

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WESTWARD 10M990 Set de matrițe hexagonale pentru refiletare Standard 16 buc | AA2JYN 10M99016NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16€183.96
WESTWARD 10M991 Set de matrițe hexagonale pentru refiletare Standard 20 buc | AA2JYP 10M99120NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10, 7/8-9, 1-8; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16, 7/8-14; NS: 1-14€926.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10M989 Set matrițe hexagonale pentru refiletare metrice 7 buc
€92.48 /unitate