Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher cu ciocan 13-1/2 x 3 | AA4REQ

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher cu ciocan 13-1/2 x 3

În stoc
Element: AA4REQ Model: 13A765
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
€65.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCornerbead Clincher cu ciocan
ConstrucţieClincher rezistent din aluminiu turnat, ciocan de cauciuc cu mâner din lemn
Lungime13.5 "
Număr de bucați2
Mărimea13-1 / 2 x 3 x 1-1 / 4 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8205597000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Dinți șlefuiți cu precizie

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher cu ciocan 13-1/2 x 3
€65.55 /unitate