Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13H697 Alezoare de mandrină Dimensiune știft 0.1855in | AA4XPG

WESTWARD 13H697 Dimensiune știft al alezului de mandrină 0.1855in

În stoc
Element: AA4XPG Model: 13H697
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
€40.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare de mandrină pentru știfturi
Șanț (Deg.)45
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1855 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.125 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală4.5 "
CoadăCizme rotunde
Diametrul tijei.Puțin mai mic decât diametrul de tăiere
Dimensiunea cozii0.185 "
Tip ShankDrept
Mărimea0.185 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207600035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune metricăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiCodul MorseNumăr de flauturiLungime totalăCoadăDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 11V308 Alezoare cu mandrină 1/32 inch canelu drept | AA3UJZ 11V308-0.0312 "Fracțional Inch-32.5 "Cizme rotunde0.031 "€11.02
WESTWARD 11V313 Alezoare cu mandrină 7/64 inchi caneluri drepte | AA3UKE 11V313-0.1094 "Fracțional Inch-43.5 "Cizme rotunde0.109 "€35.66
WESTWARD 11V314 Alezoare cu mandrină 1/8 inch canelura dreaptă | AA3UKF 11V314-0.125 "Fracțional Inch-43.5 "Cizme rotunde0.125 "€24.74
WESTWARD 11V315 Alezoare cu mandrină 9/64 inch canelu drept | AA3UKG 11V315-0.1406 "Fracțional Inch-44"Cizme rotunde0.14 "€42.40
WESTWARD 11V316 Alezoare cu mandrină 5/32 inchi caneluri drepte | AA3UKH 11V316-0.1562 "Fracțional Inch-44"Cizme rotunde0.156 "€42.40
WESTWARD 11V318 Alezoare cu mandrină 3/16 inch canelut drept | AA3UKK 11V318-0.1875 "Fracțional Inch-64.5 "Cizme rotunde0.187 "€47.65
WESTWARD 11V322 Alezoare cu mandrină 1/4 inch canelura dreaptă | AA3UKP 11V322-0.25 "Fracțional Inch-66"Cizme rotunde0.25 "€29.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13H697 Dimensiune știft al alezului de mandrină 0.1855in
€40.92 /unitate