Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13T120 Geanta cu fermoar din piele intoarsa 11 L x 1/2 W x 6-1/2 inch Inaltime | AA6CVR

WESTWARD 13T120 Geanta cu fermoar din piele intoarsa 11 L x 1/2 W x 6-1/2 inch Inaltime

În stoc
Element: AA6CVR Model: 13T120

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€40.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeanta cu fermoar
Material de bazăPiele
Tip de închidereFermoar
CuloriGalben
Adâncime1 / 2 "
Înălţime6.5 "
MaterialPiele intoarsa
Numărul de buzunare interioare1
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală1 / 2 "
Inălțime totală6.5 "
Lățimea totală11 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4202910090
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13T120 Geanta cu fermoar din piele intoarsa 11 L x 1/2 W x 6-1/2 inch Inaltime
€40.29 /unitate