WESTWARD 13X040 Pompă hidraulică manuală 10000 Psi | AA6GEZ

WESTWARD 13X040 Pompă hidraulică manuală 10000 Psi

În stoc
Articol: AA6GEZ Model: 13X040

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€712.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de mână hidraulică
Numărul de etape2
Inălțime totală6 2 / 5 "
Lungime totală19 4 / 5 "
Lățimea totală4.75 "
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Materialul pompeiAluminiu
Capacitate rezervor61 cu. În.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.38
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8413200000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. Presiune prima etapă (1 psi)
    • Max. Presiune a doua etapă (2 psi)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13X040 Pompă hidraulică manuală 10000 Psi
€712.90 /unitate