Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13X060 Duză cu ac de 1-1/2 inch | AA6GFR

WESTWARD 13X060 Duză cu ac de 1-1/2 inch

În stoc
Element: AA6GFR Model: 13X060
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
€16.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser pentru nas
Conexiune1/8 "FNPT
Admisie1/8 "FNPT
Mărimea1.5 "
Presiune de lucru3000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207906000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WESTWARD 13X061 Duză cu ac de 6 inchi | AA6GFT 13X0616€39.17
WESTWARD 45CT60 Distribuitor cu nas cu ac, 90 de grade, lungime totală de 3.46 inci, alb, 1000 Psi max. Presiune | CU9XRR 45CT60-€46.49
WESTWARD 45FG50 Distribuitor cu nas cu ac, 19/32 inch | CU9XVX 45FG50-€36.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13X060 Duză cu ac de 1-1/2 inch
€16.67 /unitate