Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y535 Freză de formare cu vârf din carbură 1-1/4 in | AA8BVM

WESTWARD 16Y535 Freză de formare cu vârf din carbură de 1-1/4 in

În stoc
Articol: AA8BVM Model: 16Y535
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
€40.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormarea bitului routerului
Rulment Dia. (În.)1/2
Dia de tăiere.1-1/4 "
Lungimea de tăiere5 / 8 "
Adâncimea tăieturii21/32 în.
Lungimea flautului21 / 32 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală2.25 "
Rază3 / 8 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1 7 / 32 "
SubcategorieFormarea bitului routerului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia de tăiere.Lungimea de tăiereLungimea flautuluiLungime totalăRazăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
WESTWARD 16Y533 Freză de formare cu vârf din carbură 2-1/2 in | AA8BVK 16Y5332-1/2 "1.25 "1.25 "3.25 "1"1 / 2 "1 21 / 32 "€26.27
WESTWARD 16Y536 Freză de formare cu vârf din carbură 1 in | AA8BVN 16Y5361"17 / 32 "17 / 32 "2.156 "1 / 4 "1 / 4 "1 7 / 32 "€35.16
WESTWARD 16Y558 Freză de formare cu vârf din carbură 1-1/2 in | AA8BWM 16Y5581-1/2 "11 / 16 "11 / 16 "2.75 "1 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€50.44
WESTWARD 16Y564 Freză de formare cu vârf din carbură 1 in | AA8BWU 16Y5641"1 / 2 "17 / 32 "2 9 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "1 21 / 32 "€34.56
WESTWARD 16Y565 Freză de formare cu vârf din carbură de 3/4 in | AA8BWV 16Y5653 / 4 "3 / 8 "13 / 32 "2 1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 9 / 32 "€31.21
WESTWARD 16Y568 Freză de formare cu vârf din carbură 1-1/2 in | AA8BWY 16Y5681-1/2 "3 / 4 "3 / 4 "2.375 "1 / 2 "1 / 4 "1 7 / 32 "€46.67
WESTWARD 16Y574 Freză de formare cu vârf din carbură de 2 in | AA8BXE 16Y5742"1"1"3 1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€70.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y535 Freză de formare cu vârf din carbură de 1-1/4 in
€40.74 /unitate