Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y592 Freză de frezat cu vârf din carbură de 1/2 in | AA8BXZ

WESTWARD 16Y592 Freză de frezat cu vârf din carbură de 1/2 in

În stoc
Articol: AA8BXZ Model: 16Y592

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€22.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de frezat de tăiere la nivel
Rulment Dia. (În.)1/2
Dia de tăiere.1 / 2 "
Lungimea de tăiere1 / 2 "
Adâncimea tăieturii1/2 în.
Lungimea flautului1 / 2 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală2.125 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1.187 "
SubcategorieBit pentru router laminat și tăiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Dia de tăiere.Lungimea de tăiereLungime coadăLungimea flautuluiArticolMaterialNumăr de flauturiPreț
WESTWARD 16Y537 Freză de frezat pentru tăiere, cu vârf din carbură cu diametru de 1/2 inch, 3 caneluri | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "Bit de frezat de tăiere la nivelVârf din carbură3€28.41
WESTWARD 16Y538 Freză de frezat cu vârf din carbură de 3/8 in | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"Bit de frezat de tăiere la nivelVârf din carbură2€38.66
WESTWARD 16Y549 Freză de frezat cu vârf din carbură de 1/2 in | AA8BWC 16Y5491 / 4 "1 / 2 "1"1.375 "1"Bit de frezat de tăiere la nivelVârf din carbură2€38.20
WESTWARD 16Y561 Freză de frezat cu tăiere întinsă din carbură solidă1/4 in | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4 "Bit de frezat de tăiere la nivelCarbid solid1€30.50
WESTWARD 16Y579 Freză de frezat cu vârf din carbură de 1/2 in | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1 / 2 "1"1 23 / 32 "1"Bit de frezat de tăiere la nivelVârf din carbură2€26.85
WESTWARD 16Y589 Freză de frezat cu vârf din carbură de 1/4 in | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"Bit de frezat de tăiere la nivelVârf din carbură2€41.97
WESTWARD 16Y590 Freză de frezat cu vârf din carbură de 3/8 in | AA8BXX 16Y5901 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "1.25 "9 / 16 "Bit de frezat de tăiere la nivelVârf din carbură2€20.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y592 Freză de frezat cu vârf din carbură de 1/2 in
€22.70 /unitate