WESTWARD 19D985 Carucior de sudura | AA8NEC

WESTWARD 19D985 Carucior de sudura

În stoc
Articol: AA8NEC Model: 19D985

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€439.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sudură
Dimensiunile plăcii de bază34.6 "x 12.6"
Suport cilindru7-39/64 "
Adâncime39.7 "
finalizareaPulbere
Tip mânerNereglabil
Înălţime39.7ft
Capacitate de încărcare200 lbs.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă7.6 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen7.6 "
Înălțimea tăvii de scule3.2 "
Lățimea tăvii unelte8.6 "
Rulmenți cu roțiBearing
Diametrul roților7.25 "
Tip roatăCauciuc și oțel
Lățimea roții1.5 "
Lăţime20.4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.155
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)87.63
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Curea din nailon pentru ciclindere cu gaz

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19D985 Carucior de sudura
€439.29 /unitate