Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19XH26 Cuplaj de grăsime 19/32 inch 1/8 inch Npt (f) | AF6LGM

WESTWARD 19XH26 Cuplaj de grăsime 19/32 inch 1/8 inch Npt (f)

În stoc
Articol: AF6LGM Model: 19XH26

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€7.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de grăsime cu 3 fălci
Conexiune1/8 "FNPT
Presiune maximă6000 psi
Min. Presiune de spargere10,000 psi
Mărimea19/32 "OD
Presiune de lucru6000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)1.5
Lățimea navei (cm)1.5
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăMărimeaPresiune de lucruPreț
WESTWARD 1ZTC8 Cuplaj 7000 Psi 360 de grade pivotante | AB4QAW 1ZTC8Cuplaj de grăsime7000 psi--€57.63
WESTWARD 19XH27 Cuplaj de grăsime 21/32 inch 1/8 inch Npt (f) | AF6LGN 19XH27Cuplaj de grăsime cu 3 fălci10,000 psi21/32 "OD10,000 PSI€10.01
WESTWARD 45CT61 Cuplaj de grăsime, 90 de grade, lungime totală de 3.44 inci, alb, 6000 PSI max. Presiune | CU9XRP 45CT61Cuplaj de grăsime---€37.72
WESTWARD 45FG40 Cuplaj de unsoare, 1/2 inch, utilizat cu pistoale de unsoare, 1/8 inch FNPT | CU9XVL 45FG40Cuplaj de grăsime---€13.36
WESTWARD 45FG51 Cuplaj de unsoare, 1/2 inch, Utilizare cu pistoale de unsoare acţionate manual | CU9XVM 45FG51Cuplaj de grăsime---€27.87
WESTWARD 45FG54 Cuplaj de unsoare, 5/8 inch, Utilizare cu accesorii de unsoare cu cap buton de 5/8 inch | CU9XVN 45FG54Cuplaj de grăsime---€34.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19XH26 Cuplaj de grăsime 19/32 inch 1/8 inch Npt (f)
€7.42 /unitate