Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45FG54 Cuplaj de unsoare, 5/8 inch, Utilizare cu accesorii de unsoare cu cap buton de 5/8 inch | CU9XVN

WESTWARD Cuplaj de unsoare 45FG54, 5/8 inch, utilizat cu fitinguri de unsoare cu cap buton de 5/8 inch

În stoc
Articol: CU9XVN Model: 45FG54
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
€34.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de grăsime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăMărimeaPresiune de lucruPreț
WESTWARD 1ZTC8 Cuplaj 7000 Psi 360 de grade pivotante | AB4QAW 1ZTC8Cuplaj de grăsime7000 psi--€57.63
WESTWARD 19XH26 Cuplaj de grăsime 19/32 inch 1/8 inch Npt (f) | AF6LGM 19XH26Cuplaj de grăsime cu 3 fălci6000 psi19/32 "OD6000 PSI€7.42
WESTWARD 19XH27 Cuplaj de grăsime 21/32 inch 1/8 inch Npt (f) | AF6LGN 19XH27Cuplaj de grăsime cu 3 fălci10,000 psi21/32 "OD10,000 PSI€10.01
WESTWARD 45CT61 Cuplaj de grăsime, 90 de grade, lungime totală de 3.44 inci, alb, 6000 PSI max. Presiune | CU9XRP 45CT61Cuplaj de grăsime---€37.72
WESTWARD 45FG40 Cuplaj de unsoare, 1/2 inch, utilizat cu pistoale de unsoare, 1/8 inch FNPT | CU9XVL 45FG40Cuplaj de grăsime---€13.36
WESTWARD 45FG51 Cuplaj de unsoare, 1/2 inch, Utilizare cu pistoale de unsoare acţionate manual | CU9XVM 45FG51Cuplaj de grăsime---€27.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Cuplaj de unsoare 45FG54, 5/8 inch, utilizat cu fitinguri de unsoare cu cap buton de 5/8 inch
€34.71 /unitate