Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19YE23 Cablu de sudare 6 AWg 100 picioare lungime roșu | AF6LXD

WESTWARD 19YE23 Cablu de sudare 6 Awg 100 picioare lungime roșu

În stoc
Articol: AF6LXD Model: 19YE23
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
€233.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului6AWG
Material izolantCauciuc neoprenic
Culoarea izolațieiRoșu
Materialul izolatorCauciuc neoprenic
Lungime100ft
Max. Amperi37
Max. Voltaj600
Gauge de sârmă6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.554
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 19YD93 Cablu de sudare 6 AWG 10 picioare lungime negru | AF6LVX 19YD9310ft€24.81
WESTWARD 19YD94 Cablu de sudare 6 AWG 25 picioare lungime negru | AF6LVY 19YD9425ft€62.77
WESTWARD 19YD95 Cablu de sudare 6 AWg 100 picioare lungime negru | AF6LVZ 19YD95100ft€250.20
WESTWARD 19YE21 Cablu de sudare 6 AWg 10 picioare lungime roșu | AF6LXB 19AUN2110ft€24.04
WESTWARD 19YE22 Cablu de sudare 6 AWg 25 picioare lungime roșu | AF6LXC 19AUN2225ft€60.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19YE23 Cablu de sudare 6 Awg 100 picioare lungime roșu
€233.74 /unitate