Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19YE36 Cablu de sudare 2/0 Awg 10 picioare lungime roșu | AF6LXT

WESTWARD 19YE36 Cablu de sudare 2/0 Awg 10 picioare lungime roșu

În stoc
Articol: AF6LXT Model: 19YE36
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
€118.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului2/0 AWG
Material izolantCauciuc neoprenic
Culoarea izolațieiRoșu
Materialul izolatorCauciuc neoprenic
Lungime10ft
Max. Amperi190
Max. Voltaj600
Gauge de sârmă2/0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.133
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 19YE09 Cablu de sudare 2/0 Awg 10 picioare lungime negru | AF6LWN 19AUN0910ft€122.72
WESTWARD 19YE10 Cablu de sudare 2/0 Awg 25 picioare lungime negru | AF6LWP 19AUN1025ft€305.19
WESTWARD 19YE37 Cablu de sudare 2/0 Awg 25 picioare lungime roșu | AF6LXU 19AUN3725ft€289.15
WESTWARD 19YE38 Cablu de sudare 2/0 Awg 100 picioare lungime roșu | AF6LXV 19AUN38100ft€1,146.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19YE36 Cablu de sudare 2/0 Awg 10 picioare lungime roșu
€118.30 /unitate