Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19YE39 Cablu de sudare 3/0 Awg 10 picioare lungime roșu | AF6LXW

WESTWARD 19YE39 Cablu de sudare 3/0 Awg 10 picioare lungime roșu

În stoc
Articol: AF6LXW Model: 19YE39
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
€141.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului3/0 AWG
Material izolantCauciuc neoprenic
Culoarea izolațieiRoșu
Materialul izolatorCauciuc neoprenic
Lungime10ft
Max. Amperi239
Max. Voltaj600
Gauge de sârmă3/0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5672
Înălțimea navei (cm)43.82
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)2.16
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 19YE12 Cablu de sudare 3/0 Awg 10 picioare lungime negru | AF6LWR 19AUN1210ft€148.08
WESTWARD 19YE13 Cablu de sudare 3/0 Awg 25 picioare lungime negru | AF6LWT 19AUN1325ft€359.65
WESTWARD 19YE14 Cablu de sudare 3/0 Awg 100 picioare lungime negru | AF6LWU 19AUN14100ft€1,428.10
WESTWARD 19YE40 Cablu de sudare 3/0 Awg 25 picioare lungime roșu | AF6LXX 19AUN4025ft€347.40
WESTWARD 19YE41 Cablu de sudare 3/0 Awg 100 picioare lungime roșu | AF6LXY 19AUN41100ft€1,379.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19YE39 Cablu de sudare 3/0 Awg 10 picioare lungime roșu
€141.78 /unitate