Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19ZC65 Cap cheie dinamometrică cu capăt deschis 9mm | AF6NPR

WESTWARD 19ZC65 Cap cheie dinamometrică cu capăt deschis 9 mm

În stoc
Articol: AF6NPR Model: 19ZC65
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
€11.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul cheii dinamometrice
Dimensiunea unității9 x 12 mm
Materialul capuluiOțel crom-vanadiu
Tip capCapat deschis
MaterialCrV
Max. Cuplul14 ft.- lb.
Compensa0 grade
Lungime totală1.5 "
Mărimea9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.56
Lungimea navei (cm)2.36
Lățimea navei (cm)1.75
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelMaterialul capuluiTip capMaterialMax. CuplulLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 19ZC56 Cap cheie dinamometrică Clichet rotund 1/4 inch | AF6NPG 19ZC56Aliaj de oțelClichet rotundAliaj de oțel55 ft.- lb.1 4 / 5 "1 / 4 "€22.93
WESTWARD 19ZC57 Cap cheie dinamometrică Clichet rotund 3/8 inch | AF6NPH 19ZC57Aliaj de oțelClichet rotundAliaj de oțel178 ft.- lb.2"3 / 8 "€26.60
WESTWARD 19ZC58 Cap cheie dinamometrică Clichet rotund 1/2 inch | AF6NPJ 19ZC58Aliaj de oțelClichet rotundAliaj de oțel295 ft.- lb.2"1 / 2 "€28.36
WESTWARD 19ZC63 Cap cheie dinamometrică cu capăt deschis 7mm | AF6NPP 19ZC63Oțel crom-vanadiuCapat deschisCrV7 ft.- lb.1.5 "7mm€11.70
WESTWARD 19ZC64 Cap cheie dinamometrică cu capăt deschis 8mm | AF6NPQ 19ZC64Oțel crom-vanadiuCapat deschisCrV10 ft.- lb.1.5 "8€11.70
WESTWARD 19ZC66 Cap cheie dinamometrică cu capăt deschis 10mm | AF6NPT 19ZC66Oțel crom-vanadiuCapat deschisCrV18 ft.- lb.1 3 / 5 "10€21.15
WESTWARD 19ZC67 Cap cheie dinamometrică cu capăt deschis 11mm | AF6NPU 19ZC67Oțel crom-vanadiuCapat deschisCrV24 ft.- lb.1 3 / 5 "11€11.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19ZC65 Cap cheie dinamometrică cu capăt deschis 9 mm
€11.70 /unitate