Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1ECE8 Clește de blocare cu fălci drepte 7 inch din oțel | AA9NPK

WESTWARD 1ECE8 Clește de blocare cu fălci drepte 7 inch din oțel

În stoc
Articol: AA9NPK Model: 1ECE8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€29.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
ConstrucţieOțel Cr-V
finalizareaPlacat cu nichel
MânerOţel
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului1.5 "
Lungimea maxilarului1.125 "
Pârghie de eliberare a maxilarului1-mână
Grosimea maxilarului7 / 16 "
Tipul maxilaruluiFalsul drept
Lățimea fălcii2.25 "
Lungime7"
MaterialOţel
Număr de bucați1
Mecanism cu șurubReglare blocare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMânerTip mânerCapacitatea maxilaruluiLățimea fălciiLungimePreț
WESTWARD 1ECG2 Clește de blocare cu fălci drepte 10 inchi moale | AA9NPW 1ECG2Prindere moaleErgonomic1.75 "2.625 "10 "€28.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1ECE8 Clește de blocare cu fălci drepte 7 inch din oțel
€29.69 /unitate