Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1ECG1 Clește de blocare a fălcilor curbate 10 inchi cu prindere moale | AA9NPV

WESTWARD 1ECG1 Clește de blocare a fălcilor curbate, 10 inchi, prindere moale

În stoc
Post: AA9NPV Model: 1ECG1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€21.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
ConstrucţieOțel Cr-V
finalizareaPlacat cu nichel
MânerPrindere moale
Tip mânerErgonomic
Capacitatea maxilarului1.875 "
Lungimea maxilarului1.125 "
Pârghie de eliberare a maxilarului1-mână
Grosimea maxilarului3 / 8 "
Tipul maxilaruluiFălcile curbate
Lățimea fălcii2.625 "
Lungime10 "
MaterialOţel
Număr de bucați1
Mecanism cu șurubReglare blocare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Cleste de sarmaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8204120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMânerTip mânerCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungimePreț
WESTWARD 1ECE4 Clește de blocare a fălcilor curbate 5 inch din oțel | AA9NPG 1ECE4Gripă simplăGripă simplă1.125 "3 / 4 "1.5 "5"€27.25
WESTWARD 1ECE5 Clește de blocare a fălcilor curbate 7 inch din oțel | AA9NPH 1ECE5Gripă simplăGripă simplă1.5 "1"2"7"€26.14
WESTWARD 1ECE6 Clește de blocare a fălcilor curbate 10 inch din oțel | AA9NPJ 1ECE6Gripă simplăGripă simplă1.875 "1.25 "2.625 "10 "€26.64
WESTWARD 1ECF8 Clește de blocare a fălcilor curbate 5 inch cu prindere moale | AA9NPT 1ECF8Prindere moaleErgonomic1.125 "3 / 4 "1.5 "5"€16.25
WESTWARD 1ECF9 Clește de blocare a fălcilor curbate 7 inch cu prindere moale | AA9NPU 1ECF9Prindere moaleErgonomic1.5 "1"2"7"€19.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1ECG1 Clește de blocare a fălcilor curbate, 10 inchi, prindere moale
€21.38 /unitate