Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EJX4 roată de măsurare 1 picior greutate netă 31.7 oz | AA9PNX

WESTWARD 1EJX4 Roată de măsurare 1 picior greutate netă 31.7 oz

În stoc
Element: AA9PNX Model: 1EJX4
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
€95.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de măsurare
CuloriSiguranță verde
FuncţieAdăugați și scade, pliuri pentru depozitare și transport
Mâner extins L34-1/4 "
Înălţime18 "
Lungime18 "
MaterialPolicarbonat de mare impact
Interval de măsurare100,000 ft.
Unități de măsurareft.
Greutate Netă31.7 uncie
Tipspite
Circumferința roții1 ft.
Diametrul roților4"
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4895
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS9017800000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorCuloriAdâncimeLăţimeFuncţieLungimeMaterialInterval de măsurarePreț
WESTWARD 1EJX5 roată de măsurare 1 picior greutate netă 34.4 oz | AA9PNY 1EJX54"Siguranță verde-6.5 "Adăugați și scade, pliuri pentru depozitare și transport18 "Policarbonat de mare impact100,000 ft.€106.66
WESTWARD 21LP32 Roată de măsurare 4 inchi ft/in 9999 picioare 11 in | AB6GLE 21LP324"Albastru4-5/16 "16.25 "Buton Resetare pe contor16 15 / 16 "ABS turnat9999 ', 11 "€52.82
WESTWARD 21LP36 roată de măsurare 12-11/16 inchi 9999 picioare 11 inci | AB6GLH 21LP3612 11 / 16 "Albastru5"12 11 / 16 "Buton Resetare pe contor20.75 "Cadru ABS, cauciuc PU9999 ', 11 "€150.87
WESTWARD 21LP40 Roată de măsurare cu diametru de 6 inci | AB6GLL 21LP406"Albastru5.125 "11.437 "Buton Resetare pe contor21.75 "Cadru ABS, roată din aluminiu turnat9999 ', 11 "€115.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EJX4 Roată de măsurare 1 picior greutate netă 31.7 oz
€95.78 /unitate