Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EYK9 Cheie combinată 19mm 9-3/4in. Lungime totală | AA9RUQ

WESTWARD 1EYK9 Cheie combinată 19 mm 9-3/4 in. Lungime totală

În stoc
Element: AA9RUQ Model: 1EYK9
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
€18.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaOxid negru
Unghiul capului0 grade
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală9.75 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea19mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeafinalizareaUnghiul capuluiMaterialNumăr de puncteCompensaLungime totalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 1EYF4 Cheie combinată 1-3/8in 18-1/2 inch Lungime totală | AA9RTC 1EYF41.375 "Satin0 gradeChrome Vanadiu Steel1215 grade18.5 "SAE€76.04
WESTWARD 1EYF5 Cheie combinată 1-7/16 inch 19-1/2 inch Lungime totală | AA9RTD 1EYF51.437 "Satin0 gradeChrome Vanadiu Steel1215 grade19.5 "SAE€96.22
WESTWARD 1EYF6 Cheie combinată 1-1/2 inch 19-1/2 inch Lungime totală | AA9RTE 1EYF61.5 "Satin0 gradeChrome Vanadiu Steel1215 grade19.5 "SAE€92.25
WESTWARD 1EYF7 Cheie combinată 1-5/8in 21-1/4in Lungime totală | AA9RTF 1EYF71.625 "Satin0 gradeChrome Vanadiu Steel1215 grade21.25 "SAE€131.77
WESTWARD 1EYG4 Cheie combinată 2-1/16 inch 26-1/4in Lungime totală | AA9RTL 1EYG42-1/16 "Satin0 gradeChrome Vanadiu Steel1215 grade26.25 "SAE€185.78
WESTWARD 1EYH1 Cheie combinată 3/8in. 5-7/8in. Lungime totală | AA9RTM 1EYH13 / 8 "Oxid negru0 gradeChrome Vanadiu Steel1215 grade5.875 "SAE€7.71
WESTWARD 1EYH2 Cheie combinată 7/16in. 6-5/8in. Lungime totală | AA9RTN 1EYH27 / 16 "Oxid negru0 gradeChrome Vanadiu Steel1215 grade6.625 "SAE€8.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EYK9 Cheie combinată 19 mm 9-3/4 in. Lungime totală
€18.09 /unitate