Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01240.080.0090 Hex Head Cap Screw, M8 x 1 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CRT 38CN54

FABORY M01240.080.0090 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8CRT Model: M01240.080.0090Ref. cruce: 38CN54 / 156X28

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€86.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare90
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului5.3 mm
Tip capHex
Șef Lățime13 mm
Lungime90mm
Min. Lungimea firului22 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 960
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0187
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01240.080.0090 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€86.87 /ambalaj